※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEOS5472 NEOシート #3000 Sタイプ 萩原工業 87034342 NEOS5472 NEOシート #3000 Sタイプ 萩原工業 87034342

NEOシート #3000 Sタイプ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 呼び寸法(畳)約24 注文コード87034342 品番NEOS5472
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は呼び寸法など18種類から選べます 他の種類を見る

産業用、土木用、農業用、レジャー用と幅広く使用されている中期使用型のシートです。

規格5.4×7.2m 仕上り寸法(m)約5.29×7.11 質量(kg)約5.95 タイプ継ぎ目あり 用途雨除けなどの野積カバーや屋根補修用カバー。土木、建設、建築などの天井面、壁面、床面の養生用途など。 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#3000 ハトメ数28 材質(シート)ポリエチレン 呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2 材質(ハトメ)ポリエチレン、アルミニウム(刻印有り) ハトメピッチ(cm)90 呼び寸法(畳)約24 材質(ロープ)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87034351
2018-05-14
用途:
稲作用、箱苗作りのための防水シート
農・林・水産業

しっかりとした作りで大変満足しております。また機会あったらお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする