画像準備中

ターピー 難燃シート

(17件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード87034552 品番NNS5472
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕上り寸法など7種類から選べます 他の種類を見る

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。

用途
資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87034552 NNS5472 37102956 NNS5472 ターピー 難燃シート 萩原工業 ターピー 難燃シート 萩原工業 1枚 7,298 税込8,028 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37165082
2022-12-04
用途:
電気工事

雑な同現場の業者が、火の粉を飛ばした事に気づかないくらい、穴が開いても燃え広がず、焦げも少ないです。

対象商品:
37165082
2021-08-20
用途:
卓上グラインダーの囲いに使用しました。
株式会社トップ防災 様 (製造業)

卓上グラインダーからは火花が出ますので難燃シートで囲いを作りました。

対象商品:
37165091
2021-07-04
用途:
書棚のカバーとして
製造業

書棚のカバーとして使用しています。軽いので助かってます。

対象商品:
37165082
2020-07-29
用途:
自作バックの素材として使用

コストハプォーマンス最高です。今後も使用予定です。

対象商品:
37102974
2020-07-07
用途:
倉庫内の間仕切り

薄いですが、軽くて取り扱いが楽です。
ブルーシートよりも上品です。

対象商品:
37165116
2020-10-07
用途:
軽トラのカバー
カントリーブレッド グランマ 様

純正部品でなくても心配なく 価格も安く次回必要な時は、再度購入予定です。

対象商品:
37165116
2019-04-19
用途:
溶接作業時の養生

思いのほかぺらぺらでしたが、安くて形だけでよいと思い購入しましたから、まあ良いのでは。もう少し厚くして欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
37165082
2021-05-07
用途:
金属類の切断作業時
建設業・工事業

以前は、毛布を濡らしてやっていたが、毛布が濡れたまま持って帰るのが大変だったので
難燃性のシートを買ってみたら、火の粉ですぐに穴が空いた。
安かったからまぁいいけど、買うんじゃなかった。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする