BES1836 塩ビ防炎シート 萩原工業 87034823

※使用例

BES1836 塩ビ防炎シート 萩原工業 87034823
BES1836 塩ビ防炎シート 萩原工業 87034823

塩ビ防炎シート

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚形状折りたたみタイプ仕上り寸法(m)約1.8×3.6ハトメピッチ(mm)約450注文コード87034823品番BES1836
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。防炎物品です。

用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。規格1.8×3.6m仕上り寸法(m)約1.8×3.6ハトメピッチ(mm)約450質量(kg)約2.14タイプ継ぎ目なし仕様防炎性(消防法)合格形状折りたたみタイプホワイトハトメ数24材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング伸度(%)縦16×横18質量(g/m2)330引裂強度(N)縦90×横100シート厚さ(mm)0.30材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦440×横450特性防炎材質(ロープ)ポリプロピレン
注意
※3.6m幅以上の規格製品は、壁面養生用途には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 建築養生用

防炎シートは、薄いものと厚いものとありますが、これは厚手で丈夫です。

対象商品 : 87034841
2021-01-11
用途: 雨避けとして使用
建設業・工事業

2年経ちましたが、何の問題も無く機能しております。 雨、風、日・・・隣家よりの視線をも断ってくれます。

2が参考にしています
対象商品 : 87034857
2019-04-07
用途: 作業等の目隠し
製造業

ホームセンターの物より丈夫で、長く使えそうです。このメーカーで正解でした。

2が参考にしています
対象商品 : 87034857
2015-06-22
用途: 防水シートとして
自動車・二輪車・自転車関連業

買い替えです。
耐候性は1年くらい。
コスパで考えると良い商品。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする