※使用例
萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の 防炎シート
ターピー PE 防炎クロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
87034972
品番
PEBK1850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
塩ビ品に比べて軽量で強度が高く光透過性に優れた防炎クロスです。
防炎物品であると共に、焼却時においてのダイオキシン類の発生がありません。
色
ホワイト
特性
防炎
仕上り寸法(m)
1.83×50
シート厚さ(mm)
0.30
用途
建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。
仕様
防炎性(消防法)合格
形状
ロールタイプ
タイプ
継ぎ目無し
規格
1.83m×50m
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦16×横16
引裂強度(N)
縦230×横205
引張強度(N/3cm)
縦645×横639
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません