萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
ターピー 埋蔵文化財保護シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
87035112
品番
3.6mx5.4m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
埋蔵文化財発掘現場での保温、防水、養生、景観保護に適したシートです。
規格
3.6×5.4m
仕上り寸法(m)
約3.53×5.30
質量(kg)
約2.97
タイプ
継ぎ目なし
用途
埋蔵文化財発掘現場など。
形状
折りたたみタイプ
色
ODグリーン
厚さ
#3000
ハトメ数
20
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
プラスチック(刻印有り)
ハトメピッチ(cm)
約90
特性
保温、防水
材質(ロープ)
ポリプロピレン
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,500
/
税込
¥
4,950