※使用例

#3000 バリアシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 87035216 品番 7.2mx9.0m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

リバーシブル仕様になっており、土砂や草木の色に合わせて使用できる美観配慮型のシートです。

用途大型土のうの紫外線劣化防止カバーや法面崩落防止養生、防砂防塵養生など。 形状折りたたみタイプ 質量(kg)約9.91 タイプ継ぎ目あり 規格7.2×9.0m 厚さ#3000 ハトメ数36 材質(シート)ポリエチレン 伸度(%)縦21×横17 色(表)ODグリーン 色(裏)ベージュ 質量(g/m2)153 引裂強度(N)縦150×横100 引張強度(N/50mm)縦665×横575 シート厚さ(mm)0.25 仕上り寸法(m)約7.11×8.90 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする