※使用例

苗箱収納棚

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87035514 品番 AR-64
参考基準価格(税別)¥141,200 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
形式水平収納 苗箱収納枚数64 棚×列×段(数)4×2×8 棚間隔(mm)130 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×1280×1170 質量(kg)40 タイプ営農向け
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87035575
2019-03-13
用途:
育苗の配達
農・林・水産業

実際に使用しては、いませんが組立は簡単ですね。落下防止のパイプの止めピンを考えてほしいです。

対象商品:
87035611
2017-07-07
用途:
田植え時に箱苗を運搬
製造業

今まで、軽トラックで16枚/回運搬していたため、5回かかっていたのが今年枚数も増え40枚/回で3回で済みました。田んぼも遠いため時間が短縮できてよかったです。ただ年一回の使用は仕方ないです。

対象商品:
87035627
2015-05-25
用途:
苗箱運搬
農・林・水産業

未使用に付き使用した感想は書けませんが、組み立てた感想としては、予想以上にしっかりしたモノでした。
また、スチール製に比べて大変軽く、設置が容易に思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする