ネオキーパー フードケース(抗菌)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87036083 品番B-1800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。

容量(mL)590 トラスコ品番753-0609 種別フードケース 形状角形 ネオ サイズS 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)92 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×156×50 TKG品番7-0219-0401 TKG品番(2017)6-0213-0401 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036101
2023-01-08
用途:
作り置きのおかずをいれて保存
飲食業

きちんと蓋がしまり、汁物をいれてもこぼれず、使いやすいので、愛用しています。同じような製品が100円ショップで売られていますが、角が丸くて洗いやすく、しっかり蓋が閉まるところが好きです。

対象商品:
87036101
2019-02-19
用途:
砂糖、塩、粉類の保管
製造業

抗菌効果のあるフードケースで耐久性もあります。前回購入品は約3年半でフードケース本体にヒビが入ったため寿命と判断し買い替えました。
100均を毎年買い換えるのも良いのですが、3年持ち抗菌効果もあるのであればこちらのほうが良い選択なのかもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする