ネオキーパー スナックケース(抗菌)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87036126 品番 B-1804
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。

容量(mL)680 種別スナックケース 形状角形 ネオ サイズM 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)96 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×141×54 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036117
2024-09-28
用途:
食品の保存に
サービス業

食品の保存やお弁当用に使っています。蓋がぴったり閉まるのがいいですね。おにぎりを持っていく時のおかず用にピッタリな大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする