ネオキーパー システムポット(抗菌)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87036162 品番 B-1830
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
密封度が高いので、水分の多い食材もしっとりしたまま保存できます。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。

容量(mL)240 形状丸形 ネオ サイズM 高さ(mm)70 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)46 口径(Φmm)82 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・高さ(mm)70 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする