ネオキーパー システムポット(抗菌)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87036171 品番 B-1831
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

本体は電子レンジOK・整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
密封度が高いので、水分の多い食材もしっとりしたまま保存できます。抗菌加工で清潔にお使いいただけます。

容量(mL)480 形状丸形 ネオ サイズL 高さ(mm)138 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)76 口径(Φmm)82 主な用途市販のかいわれ1パックがそのまま保存可能な保存容器です。お菓子やパスタ等の乾物の保存にも適しています。 材質(フタ)ポリエチレン 外寸法・高さ(mm)138 電子レンジ○(蓋除く)
注意
※フタは電子レンジ不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする