ネオキーパー ジャンボケース(抗菌)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87036196 品番 B-1882
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
どの方向からでも引き出せる取っ手リブ付き。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×260×89 容量(mL)3000 容量(L)3 形状角形 ネオ サイズS 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)316 材質(フタ)ポリエチレン TKG品番7-0219-0101 TKG品番(2017)6-0213-0101
注意
※電子レンジには対応しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036196
2015-05-12
用途:
手打ちそば用

打ったそばを持ち運ぶ容器にしています。内寸で23〜24cm必要なので、外寸26cmのものが必要だったので購入しました。
強度を維持するためか、容器外側のでっぱりがあります。持ち運びが目的なので、余分なでっぱりはなるべく少なくしてもらいたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする