ネオキーパー ジャンボケース(抗菌)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)8500 容量(L)8.5 注文コード87036214 品番B-1884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

整頓しやすい収納性・おいしさを保つ密封性がございます。
保存する食品に合わせて選べる、豊富なバリエーションが充実。
どの方向からでも引き出せる取っ手リブ付き。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×362×120 容量(mL)8500 容量(L)8.5 トラスコ品番753-0650 形状角形 ネオ サイズL 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)633 材質(フタ)ポリエチレン
注意
※電子レンジには対応しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87036196
2015-05-12
用途:
手打ちそば用

打ったそばを持ち運ぶ容器にしています。内寸で23〜24cm必要なので、外寸26cmのものが必要だったので購入しました。
強度を維持するためか、容器外側のでっぱりがあります。持ち運びが目的なので、余分なでっぱりはなるべく少なくしてもらいたいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする