ラストロ(岩崎工業)
ラストロ(岩崎工業)の キッチン・調理用品
ラストロ(岩崎工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
ラストロ(岩崎工業)の 米びつ
スライド米びつ(パッキンなし)
(1件のレビュー)
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
87036591
品番
B-1902PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
目盛付計量カップ付・引き出し簡単なスライド式・わかりやすい目盛付。
お米のおいしさをしっかり保存できる収納ケース。
外寸法・幅(mm)
235
外寸法・高さ(mm)
285
外寸法・奥行(mm)
460
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×460×285
容量(kg)
15
付属品
計量カップ
材質
(計量カップ)ポリプロピレン、(コマ)ABS樹脂
容量(mL)
18600
材質(本体)
ポリプロピレン
質量(g)
1000
タイプ
15型
材質(フタ)
ポリプロピレン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
450
/
税込
¥
495
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,100
/
税込
¥
2,310