オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-1シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
取付ねじ
CTG16(G1/2)
注文コード
87036756
品番
OA-S1
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
1段目:6〜8、2段目:8〜10、3段目:10〜12
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
トラスコ品番
441-6261
適合板厚(mm)
4以下
使用周囲温度(℃)
-25〜+70