※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-1シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
取付ねじ
Pg11
注文コード
87036783
品番
OA-SD
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
1段目:4〜5、2段目:6〜8、3段目:8〜10
取付ねじ
Pg11
使用周囲温度(℃)
-25〜+70