※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
87036862
品番
OA-W15M-05E
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
材質(シール)
ポリプロピレン
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(Oリング)
EPDM
材質(ロックナット)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
色
黒
タイプ
耐候性
適合板厚(mm)
3以下
取付ねじ
M15 P=1
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
取付穴径(Φmm)
15
アズワン品番
65-1795-41
適合電線径(Φmm)
3〜5
ニップル
ナイロン66