※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87036941
品番
OA-W2213E
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
材質(シール)
ポリプロピレン
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(Oリング)
EPDM
材質(ロックナット)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
色
黒
タイプ
耐候性
適合板厚(mm)
6以下
取付ねじ
CTG22(G3/4)
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
取付穴径(Φmm)
28
適合電線径(Φmm)
9〜13