※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
87036984
品番
OA-W3630E
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質(シール)
EPDM
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(Oリング)
塩ビ系エラストマー(ステンレス銅菊座内蔵)
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(ブッシュ)
EPDM
材質(シールリング)
ナイロン66
色
黒
タイプ
耐候性
適合板厚(mm)
7.5以下
取付ねじ
CTG36(G1 1/4)
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
取付穴径(Φmm)
42
適合電線径(Φmm)
25〜30
ニップル
ナイロン66