オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
取付ねじ
M15 P=1
注文コード
87037142
品番
OA-W15M-05EC1(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
取付ねじ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質(シール)
ポリプロピレン
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(Oリング)
EPDM
材質(ロックナット)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
EPDM
色
ライトグレー(ベージュ)
タイプ
耐候性
適合板厚(mm)
3以下
取付ねじ
M15 P=1
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
取付穴径(Φmm)
15
適合電線径(Φmm)
3〜5
ニップル
ナイロン66