画像準備中

OA-Wシリーズ(標準タイプ )

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 取付ねじCTG16(G1/2) 注文コード87037167 品番OA-W1606EC1(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,880
この商品は取付ねじ・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
材質(シール)ポリプロピレン 材質(キャップ)ナイロン66 材質(Oリング)EPDM 材質(ロックナット)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM ライトグレー(ベージュ) タイプ耐候性 適合板厚(mm)4以下 取付ねじCTG16(G1/2) 使用周囲温度(℃)-25〜+80 取付穴径(Φmm)21 適合電線径(Φmm)4〜6 ニップルナイロン66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-05
用途:
自社製品

入手困難な状況の中、納期に間に合い非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする