※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(マルチタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
取付ねじ
CTG16(G1/2)
注文コード
87037325
品番
OA-W16-602
参考基準価格(税別)
¥11,240
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
この商品は
取付ねじ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
5〜6
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
色
黒
適合板厚(mm)
4以下
タイプ
耐油性
材質(シール)
ポリプロピレン
穴数
2
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
NBR
材質(ロックナット)
ナイロン66
材質(ブッシュ)
NBR
ニップル
ナイロン66