画像準備中

OA-Wシリーズ(マルチタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 取付ねじCTG28 (G1) 注文コード87037352 品番OA-W28-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は取付ねじ・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る
適合電線径(Φmm)9.8 取付穴径(Φmm)34 取付ねじCTG28 (G1) 適合板厚(mm)5.5以下 タイプ耐油性 材質(シール)NBR 穴数2 材質(キャップ)ナイロン66 使用周囲温度(℃)-25〜+80 材質(Oリング)塩ビ系エラストマー(ステンレス銅菊座内蔵) 材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ) 材質(ブッシュ)NBR ニップルナイロン66 材質(シールリング)ナイロン66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87037352 OA-W28-102 01463324 OA-W28-0982RS 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ] 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ] 1袋(10個) 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87037352 OA-W28-102 87037447 OA-W16-602E OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ] OA-Wシリーズ(マルチタイプ) オーム電機[配線パーツ] 1袋(20個) 11,900 税込13,090 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする