オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(マルチタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
取付ねじ
CTG28 (G1)
注文コード
87037361
品番
OA-W28-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
取付ねじ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
9.8
取付穴径(Φmm)
34
取付ねじ
CTG28 (G1)
色
黒
適合板厚(mm)
5.5以下
タイプ
耐油性
材質(シール)
NBR
穴数
3
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(Oリング)
塩ビ系エラストマー(ステンレス銅菊座内蔵)
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
材質(ブッシュ)
NBR
ニップル
ナイロン66
材質(シールリング)
ナイロン66
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87037361
OA-W28-103
87037456
OA-W22-604E
OA-Wシリーズ(マルチタイプ)
オーム電機[配線パーツ]
1袋(10個)
¥
8,990
税込
¥
9,889
注文コードが変更になりました