※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
87038262
品番
OA-W1613-13L
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
11〜13
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
タイプ
耐油性
材質(Oリング)
NBR
材質(ブッシュ)
NBR
材質(シール)
ポリプロピレン
適合板厚(mm)
8以下
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
ニップル
ナイロン66