オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
材質(Oリング)
EPDM
材質(ブッシュ)
EPDM
材質(シール)
ポリプロピレン
材質(キャップ)
ナイロン66
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
注文コード
87038296
品番
OA-W1611E-13L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
8.5〜11.5
取付穴径(Φmm)
21
取付ねじ
CTG16(G1/2)
タイプ
耐候性
材質(Oリング)
EPDM
材質(ブッシュ)
EPDM
材質(シール)
ポリプロピレン
適合板厚(mm)
8以下
材質(キャップ)
ナイロン66
使用周囲温度(℃)
-25〜+80
材質(ロックナット)
鉄(ユニクロメッキ)
ニップル
ナイロン66