曜日別特売

OA-QWシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード87038655品番OA-QWL1113S-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。

適合電線径(Φmm)L側:8.5~11.5 R側11~13黒、ゴムブッシュ:黒付属品M3.5×5 ばね座金付きなべ小ねじ 4個型式4線式材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)質量(g)約37タイプ耐油性材質(シール)ポリプロピレン(難燃グレード UL94HB)定格電圧(V)AC/DC600材質(キャップ)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)NBR

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87038655OA-QWL1113S-487038567OA-QW13S(C1)-3OA-QWL1113S-4 OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ] 87038567OA-QWシリーズオーム電機[配線パーツ]1袋(10個)
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87039005
2019-08-21
用途: 装置組込み
製造業

接続部分に負荷が掛からないように保護できるので良いです。頑丈そうな見た目も良いと思います。ただ、取り付け後は中の状態が見えないので、真ん中あたりに透明の窓を付けるとか、開閉式のフタを付けるなどして頂けるとありがたいです。欲を言えば、さらに小さいサイズも欲しいです。

対象商品 : 87038664
2017-04-10
用途: メンテナンス
シンヨー電機株式会社

納期も思ったよりは掛からず大変良かったです。10ヶパックでなければ、もっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする