曜日別特売
OA-QW16S OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ] 87039127

※代表

OA-QWシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)注文コード87039127品番OA-QW16S
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

中継ボックスが取り付かない箇所での中継、防水絶縁処理に。

適合圧着端子
14-6(丸端子)
22-6(丸端子)
Max.16.5mm
適合電線径(Φmm)L側:8~16 R側8~16黒、ゴムブッシュ:黒付属品M6×10 SW付アプセットボルト 1個材質(本体)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)質量(g)約75タイプ耐油性材質(シール)ポリプロピレン(難燃グレード UL94HB)定格電圧(V)AC/DC600材質(キャップ)ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ラバー)NBR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87039005
2019-08-21
用途: 装置組込み
製造業

接続部分に負荷が掛からないように保護できるので良いです。頑丈そうな見た目も良いと思います。ただ、取り付け後は中の状態が見えないので、真ん中あたりに透明の窓を付けるとか、開閉式のフタを付けるなどして頂けるとありがたいです。欲を言えば、さらに小さいサイズも欲しいです。

対象商品 : 87038664
2017-04-10
用途: メンテナンス
シンヨー電機株式会社

納期も思ったよりは掛からず大変良かったです。10ヶパックでなければ、もっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする