オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)
材質(ケース)
ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)
材質(インサート)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(カラー)
鉄(三価クロメートメッキ)
注文コード
87040597
品番
OA-QTM834
参考基準価格(税別)
¥8,240
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
Φ3.5×2本/端子ねじ
材質(本体)
ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)
質量(g)
約41
極数
4〜8P
定格電圧
AC/DC 600V 15A
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
材質(ケース)
ナイロン66 (難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)
-20〜+80
材質(インサート)
真鍮(ニッケルメッキ)
材質(カラー)
鉄(三価クロメートメッキ)
適合圧着端子
1.25-3 or 3.5mm
端子ねじ(mm)
3