オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
材質(本体)
塩化ビニール熱可塑性エラストマー
注文コード
87040624
品番
OA-BCP5
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合圧着端子
5.5-5(丸端子)
Max.9.5mm
材質(本体)
塩化ビニール熱可塑性エラストマー
質量(g)
約4
定格電圧(V)
AC/DC 600
適合ねじ
M5
使用周囲温度(℃)
-20〜60