※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
材質(本体)
軟質強化ビニール
材質(ねじ部)
鉄(三価クロメートメッキ)
材質(ナット)
鉄(三価クロメートメッキ)
注文コード
87040642
品番
OM-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
1段目:4〜5、2段目:5〜8、3段目:8〜10
形状
45°型
材質(本体)
軟質強化ビニール
質量(g)
約19
材質(ねじ部)
鉄(三価クロメートメッキ)
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
材質(ナット)
鉄(三価クロメートメッキ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87040642
OM-1
02494177
OM-1
マイクロスイッチ用カバー
オーム電機[配線パーツ]
1箱(20個)
¥
5,598
税込
¥
6,158
注文コードが変更になりました。