※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
絶縁キャップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
材質(本体)
軟質強化ビニール
材質(ねじ部)
鉄(三価クロメートメッキ)
材質(ナット)
鉄(三価クロメートメッキ)
注文コード
87040651
品番
OM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線径(Φmm)
1段目:5〜6、2段目:6〜9、3段目:-
形状
90°型
材質(本体)
軟質強化ビニール
質量(g)
約21
材質(ねじ部)
鉄(三価クロメートメッキ)
使用周囲温度(℃)
-25〜+70
材質(ナット)
鉄(三価クロメートメッキ)