オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
絶縁キャップオプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
87040685
品番
QTM-44C
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
一段目:Φ8×2本、二段目:Φ12×2本(最大)
質量(g)
約14
使用温度範囲(℃)
-25〜60
材質(ケース)
ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
適合本体型式
OA-QTM44
材質(パッキン)
ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)
黒