オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
絶縁キャップオプション
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
87040694
品番
QTM-64C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
適合電線径(Φmm)
一段目:Φ8×4本、二段目:Φ11×4本(最大)
質量(g)
約15
使用温度範囲(℃)
-25〜60
材質(ケース)
ポリプロピレン(難燃グレード UL94V-0)
適合本体型式
OA-QTM64
材質(パッキン)
ウレタン(難燃グレード UL94HBF)
色(本体)
黒