オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電源(制御機器)
オーム電機[配線パーツ]の 遮断
オーム電機[配線パーツ]の 分電盤
レスロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
色(本体)
橙
注文コード
87040737
品番
OL-A3
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
橙
材質
(キャップ)ポリスチレン、(フレーム)スチレン系エラストマー
質量(g)
約3
取付方式
瞬間接着剤
適合ねじ
M3
材質(キャップ)
ポリスチレン
材質(フレーム)
スチレン系エラストマー
使用周囲温度(℃)
-20〜70
取付ピッチ(mm)
-
本体長さ(mm)
-