※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電源(制御機器)
オーム電機[配線パーツ]の 遮断
オーム電機[配線パーツ]の 分電盤
レスロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(30個)
色(本体)
黒
注文コード
87040755
品番
OL-B5
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
黒
材質
CR(クロロブレンゴム)
材質(本体)
CR(クロロブレンゴム)
質量(g)
約10
取付方式
瞬間接着剤
適合ねじ
M5
使用周囲温度(℃)
-20〜70
取付ピッチ(mm)
-
本体長さ(mm)
-