※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電源(制御機器)
オーム電機[配線パーツ]の 遮断
オーム電機[配線パーツ]の 分電盤
レスロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
色(本体)
黄
注文コード
87040773
品番
OL-E4
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
黄
材質
ABS(難燃グレードUL94 HB)
材質(本体)
ABS(難燃グレードUL94 HB)
質量(g)
約2
取付方式
ねじ止め(M4皿ねじ)
適合ねじ
M4
使用周囲温度(℃)
-20〜70
取付ピッチ(mm)
-
本体長さ(mm)
-