※本体
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電源(制御機器)
オーム電機[配線パーツ]の 遮断
オーム電機[配線パーツ]の 分電盤
レスロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
色(本体)
黒
注文コード
87040782
品番
OL-F4-30
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
黒
材質
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
質量(g)
約5
取付方式
結束バンド幅8.7mm以下
適合ねじ
M4×25+ナベねじ
使用周囲温度(℃)
-25〜80
取付ピッチ(mm)
-
本体長さ(mm)
-