※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電源(制御機器)
オーム電機[配線パーツ]の 遮断
オーム電機[配線パーツ]の 分電盤
レスロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
色(本体)
グレー
注文コード
87040834
品番
OL-G4A-80
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
グレー
材質
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
質量(g)
約6
取付方式
結束バンド幅5mm以下
適合ねじ
-
使用周囲温度(℃)
-40〜80
取付ピッチ(mm)
A:50±0.2
本体長さ(mm)
90