※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の 電源(制御機器)
オーム電機[配線パーツ]の 遮断
オーム電機[配線パーツ]の 分電盤
ドアロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87040877
品番
DL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取付方式
(取付扉幅)250〜1000mm
使用周囲温度(℃)
-5〜50
型式
コイン用
適合扉質量(kg)
15以下
開閉回数(回)
5000
引張強度N(kgf)
490(50)
質量(g)
約86
材質(本体)
ナイロン66 GF30%
材質(取付金具)
鉄(三価クロメートメッキ)
材質(シャフト)
真ちゅう(ニッケルメッキ)
材質(ホルダー)
ナイロン66 GF30%