オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
ジョイボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(端子)
端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)
EPDM
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-5)
材質(ねじ部)
ステンレス
材質(キャップ)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
材質(フタ)
ナイロン66 GF43%
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
注文コード
87040931
品番
JB-W305E
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
材質・取付ねじ・内容量
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
材質(端子)
端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
材質(シール)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94HB)
材質(ブッシュ)
EPDM
色
黒
材質(本体)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-5)
質量(g)
約100
タイプ
耐候性
極数
5
定格電圧
AC/DC 300V 15A
端子ねじ
M3×8フリータンシねじ
材質(ねじ部)
ステンレス
材質(キャップ)
ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
使用周囲温度(℃)
-25〜80
材質(フタ)
ナイロン66 GF43%
公称断面積(mm
2
)
1.25以下
材質(パッキン)
EPDM
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)