※代表

ジョイボックス

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(端子)端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)端子金具:真鍮(ニッケルメッキ) 材質(本体)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 材質(ねじ部)ステンレス 材質(フタ)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-16) 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ) 取付ねじCTG16 注文コード87041254 品番JB-WG307C1
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890
この商品は材質・取付ねじ・内容量など71種類から選べます 他の種類を見る
材質(端子)
端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)
端子金具:真鍮(ニッケルメッキ)
取付ねじCTG16 対応コネクタΦ35.5mm 以下 付属品4Pショートバー(JB-SB154)1個付属 ライトグレー 材質(本体)ナイロン66(難燃グレードUL94V-2) 質量(g)約124 タイプ耐油性 極数7 定格電圧AC/DC 300V 15A 端子ねじM3×8フリータンシねじ 材質(ねじ部)ステンレス 使用周囲温度(℃)-25〜80 材質(フタ)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-16) 公称断面積(mm2)1.25以下 材質(パッキン)NBR 材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87041157
2023-12-06
用途:
電気工事
建設業・工事業

他社に無い独特な端子台付き中継ボックスだと思います。特定用途では重宝するのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
87041507
2022-05-19
用途:
ケーブルの中継
株式会社アロックス・エレクトリック 様

他社からの乗り換えですが、扱いやすく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする