※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
ジョイボックス JB-WL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
本体幅(mm)
220
材質(本体)
PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ねじ部)
フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(フタ)
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
材質(パッキン)
発泡ウレタン
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
注文コード
87041647
品番
JB-WL220BJ
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
本体幅・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品
M4×8 タッピングねじ(2個)
質量(g)
約677
材質(ねじ部)
フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
色(フタ)
ベージュ
使用周囲温度(℃)
-40〜80
材質(フタ)
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
材質(パッキン)
発泡ウレタン
材質(ナット)
フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)
フタ高さ(mm)
LOW
本体幅(mm)
220