※代表
オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
ジョイボックス JB-WLQ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(ハンドル)
ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(本体)
PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ねじ部)
フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(フタ)
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
材質(パッキン)
発泡ウレタン
注文コード
87041726
品番
JB-WLQ100BJ‐01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ハンドル)
ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(本体)
PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
質量(g)
約290
材質(ねじ部)
フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
穴数
2(穴あけ位置B:Φ21)
色(フタ)
ベージュ
材質(フタ)
PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
穴の有無
穴開けタイプ1
材質(パッキン)
発泡ウレタン
フタ高さ(mm)
LOW
レールタイプ
DINレールなし