オーム電機[配線パーツ]
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル収納・配線
オーム電機[配線パーツ]の ケーブル整理用品
オーム電機[配線パーツ]の ケーブルクランプ
JB-WLQ135
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)
ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ねじ部)
フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
材質(フタ)
ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
材質(パッキン)
発泡ウレタン
注文コード
87041857
品番
JB-WLQ135HBJ-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,960
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)
ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品
M4×8 タッピングねじ(2個)
質量(g)
約460
材質(ねじ部)
フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
色(フタ)
透明(スモークブラウン)
使用周囲温度(℃)
-40〜65
材質(フタ)
ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
穴の有無
無
材質(パッキン)
発泡ウレタン
フタ高さ(mm)
HIGH
レールタイプ
DINレールなし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
87041857
JB-WLQ135HBJ-C
87041762
JB-WLQ100BJ‐D01
ジョイボックス JB-WLQ
オーム電機[配線パーツ]
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました