画像準備中

JB-WLQ135

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 材質(フタ)PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0) 材質(パッキン)発泡ウレタン 注文コード87041884 品番JB-WLQ135BJ‐01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,630
この商品は材質など16種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 付属品M4×8 タッピングねじ(2個) 質量(g)約380 材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 穴数1(穴あけ位置A:Φ21)、2(穴あけ位置B:Φ21)、1(穴あけ位置C:Φ21) 色(フタ)ベージュ 使用周囲温度(℃)-40〜80 材質(フタ)PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0) 穴の有無穴開けタイプ1 材質(パッキン)発泡ウレタン フタ高さ(mm)LOW レールタイプDINレールなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
87041884 JB-WLQ135BJ‐01 87041972 JB-WLQ220BJ-C JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ] JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ] 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする