材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
質量(g)約400
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
穴数1(穴あけ位置A:Φ21)、2(穴あけ位置B:Φ21)、1(穴あけ位置C:Φ21)
色(フタ)ベージュ
使用周囲温度(℃)-40〜80
材質(フタ)PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)
穴の有無穴開けタイプ1
材質(パッキン)発泡ウレタン
フタ高さ(mm)LOW
レールタイプDINレール付(アルミ 幅35、長さ200、高さ7.5mm)