曜日別特売
JB-WLQ220BJ JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ] 87041963

※代表

JB-WLQ220

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード87041963品番JB-WLQ220BJ
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)付属品M4×8 タッピングねじ(2個)質量(g)約580材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)色(フタ)ベージュ使用周囲温度(℃)-40~80材質(フタ)PBT GF 30%(難燃グレード U<94-0)穴の有無材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOWレールタイプDINレールなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87041963
2015-09-28
用途: 機械装置の端子BOX

このサイズのBOXが少なくて、板金加工で製作するのが多かったのですが、
たまたま、このBOXを見つけました。、
樹脂製ですが、強度も防水性もよさそうですし、加工も設置もやりやすかったです。
ただ蓋が外れないので、ヒンジ部分が外側に有り、穴あけスペースが少ないのが残念な所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする