※代表

JB-WLQ220

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 材質(フタ)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2) 材質(パッキン)発泡ウレタン 注文コード87041972 品番JB-WLQ220BJ-C
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質など24種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0) 材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0) 付属品M4×8 タッピングねじ(2個) 質量(g)約540 材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ) 色(フタ)透明(スモークブラウン) 使用周囲温度(℃)-40〜65 材質(フタ)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2) 穴の有無 材質(パッキン)発泡ウレタン フタ高さ(mm)LOW レールタイプDINレールなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87041963
2015-09-28
用途:
機械装置の端子BOX

このサイズのBOXが少なくて、板金加工で製作するのが多かったのですが、
たまたま、このBOXを見つけました。、
樹脂製ですが、強度も防水性もよさそうですし、加工も設置もやりやすかったです。
ただ蓋が外れないので、ヒンジ部分が外側に有り、穴あけスペースが少ないのが残念な所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする