材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)
材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)
付属品M4×8 タッピングねじ(2個)
質量(g)約700
材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)
穴数5(穴あけ位置B:Φ21)
色(フタ)透明(スモークブラウン)
使用周囲温度(℃)-40〜65
材質(フタ)ポリアリレート(難燃グレード U<94-2)
穴の有無穴開けタイプ1
材質(パッキン)発泡ウレタン
フタ高さ(mm)HIGH
レールタイプDINレール付(アルミ 幅35、長さ200、高さ7.5mm)